品番 : EA987GP-6A
品名 : 4.5 ton/M24x37mm ロードリング
仕様
| メーカー | ルッドリフティングジャパン(RUD) | 型番 | VLBG-PLUS 4.5t M24 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 4.5t | ねじ径 | M24×37 |
| サイズ | C:54mm E:67mm F:18mm ※詳細はエスコ寸法図を参照ください。 |
重量 | 1.4kg |
| 材質 | 本体:ニッケルクロムモリブデン鋼 ボルト:ICE鋼 (高いタフネス性・低温耐衝撃性) |
||
| 特殊パープルパウダー塗装 | |||
| 温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色 | |||
| 並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,600 円(税抜)/ 35,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/26 00:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GP-3A 1.35 ton/M12x18mm ロードリング |
| EA987GP-4A 2.0 ton/M16x22mm ロードリング |
| EA987GP-5A 3.5 ton/M20x32mm ロードリング |
| EA987GP-6A 4.5 ton/M24x37mm ロードリング |
