品番 : EA987HD-100
品名 : 100mm サンマブロック(ステンレス製)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | MBS100 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1t | 使用ロープ径 | ~12mm |
| 車径 | 100mm | 全長 | 237mm |
| 重量(g) | 1700 | 材質 | SUS304 |
| サイズ(W×D×H)mm | 100x37x237 | 用途 | 船舶・索道・土木工事・室内工事用 食品関連用他 |
| シャックル式 | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| ステンレス製なので屋外用・屋内用と半永久的に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HD-50 50mm サンマブロック(ステンレス製) |
| EA987HD-75 75mm サンマブロック(ステンレス製) |
| EA987HD-100 100mm サンマブロック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
