品番 : EA987HD-50
品名 : 50mm サンマブロック(ステンレス製)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | MBS50 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 250kg | 使用ロープ径 | ~10mm |
| 車径 | 50mm | 全長 | 132mm |
| 重量 | 0.5kg | 材質 | SUS304 |
| 用途 | 船舶・索道・土木工事・室内工事用 食品関連用他 |
||
| シャックル式 | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| ステンレス製なので屋外用・屋内用と半永久的に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HD-50 50mm サンマブロック(ステンレス製) |
| EA987HD-75 75mm サンマブロック(ステンレス製) |
| EA987HD-100 100mm サンマブロック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
