詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HD-75

品名 : 75mm サンマブロック(ステンレス製)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 MBS75
使用荷重 500kg 使用ロープ径 ~12mm
車径 75mm 全長 183mm
重量 1.2kg 材質 SUS304
用途 船舶・索道・土木工事・室内工事用
食品関連用他
シャックル式
スイベル式(360°回転)
ステンレス製なので屋外用・屋内用と半永久的に使用できます。
追加説明
カタログ価格

9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 06:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA987HD-50 50mm サンマブロック(ステンレス製)
EA987HD-75 75mm サンマブロック(ステンレス製)
EA987HD-100 100mm サンマブロック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:183mm B:33mm C:12mm\nD:65mm E:14mm F:37mm G:23.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top