詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HK-13

品名 : 25mm/1車 ナイロンプーリー

仕様

材質 本体:鋳造メタル、
滑車:ナイロン
重量 56g
使用荷重 230kg 使用ロープ径 ~7mm
車径 25mm 全長 70mm
とても頑丈なつくりになっています。
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 154

(2026/08/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1738ページ
バリエーション一覧
EA987HK-11 15mm/1車 ナイロンプーリー
EA987HK-12 20mm/1車 ナイロンプーリー
EA987HK-13 25mm/1車 ナイロンプーリー
EA987HK-14 30mm/1車 ナイロンプーリー
EA987HK-15 40mm/1車 ナイロンプーリー
EA987HK-16 50mm/1車 ナイロンプーリー
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:70、B:25、C:7、D:12、E:17

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top