品番 : EA987HK-16
品名 : 50mm/1車 ナイロンプーリー
仕様
| 材質 | 本体:鋳造メタル、 滑車:ナイロン |
重量 | 194g |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 390kg | 使用ロープ径 | ~12mm |
| 車径 | 50mm | 全長 | 113mm |
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/01/12 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HK-11 15mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-12 20mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-13 25mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-14 30mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-15 40mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-16 50mm/1車 ナイロンプーリー |
ウェブカタログ画像
拡大
