品番 : EA987HK-14
品名 : 30mm/1車 ナイロンプーリー
仕様
| 材質 | 本体:鋳造メタル、 滑車:ナイロン |
重量 | 83g |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 250kg | 使用ロープ径 | ~8mm |
| 車径 | 30mm | 全長 | 80mm |
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 215 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HK-11 15mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-12 20mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-13 25mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-14 30mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-15 40mm/1車 ナイロンプーリー |
| EA987HK-16 50mm/1車 ナイロンプーリー |
ウェブカタログ画像
拡大
