品番 : EA987LA-2
品名 : 1.0ton 吊りフック
仕様
メーカー | スーパーツール | 型番 | HHC1 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 1t | 爪長さ | 47mm |
全長 | 178mm | 重量 | 2.1kg |
ローラー径 | 23.5mm | 最大板厚 | 65mm |
材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | 黄色焼付塗装 |
さまざまな鋼材の吊上げ、運搬に最適 | |||
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護します。 | |||
先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計 | |||
着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ | |||
過負荷による災害を未然に防止するため、安全ポイントを設けております。 | |||
※安全上必ず4点以上の対向吊りでご使用ください。(型鋼・パイプ等は、両端2点吊りをして下さい。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/28 21:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1800ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987LA-1 0.5ton 吊りフック |
EA987LA-2 1.0ton 吊りフック |
EA987LA-3 2.0ton 吊りフック |
EA987LA-4 3.0ton 吊りフック |
EA987LA-5 5.0ton 吊りフック |