詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987LA-3

品名 : 2.0ton 吊りフック

仕様

メーカー スーパーツール 型番 HHC2
使用荷重 2t 爪長さ 58mm
全長 223mm 重量 4.5kg
ローラー径 30mm 最大板厚 80mm
材質 特殊合金鋼 仕上げ 黄色焼付塗装
さまざまな鋼材の吊上げ、運搬に最適
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護します。
先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計
着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ
過負荷による災害を未然に防止するため、安全ポイントを設けております。
※安全上必ず4点以上の対向吊りでご使用ください。(型鋼・パイプ等は、両端2点吊りをして下さい。)
追加説明
カタログ価格

23,300 (税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/12 01:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA987LA-1 0.5ton 吊りフック
EA987LA-2 1.0ton 吊りフック
EA987LA-3 2.0ton 吊りフック
EA987LA-4 3.0ton 吊りフック
EA987LA-5 5.0ton 吊りフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top