品番 : EA987LA-5
品名 : 5.0ton 吊りフック
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | HHC5 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 5t | 爪長さ | 90mm |
| 全長 | 342mm | 重量 | 16.5kg |
| ローラー径 | 44mm | 最大板厚 | 125mm |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | 黄色焼付塗装 |
| さまざまな鋼材の吊上げ、運搬に最適 | |||
| 頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護します。 | |||
| 先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計 | |||
| 着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ | |||
| 過負荷による災害を未然に防止するため、安全ポイントを設けております。 | |||
| ※安全上必ず4点以上の対向吊りでご使用ください。(型鋼・パイプ等は、両端2点吊りをして下さい。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
123,700 円(税抜)/ 136,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/25 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987LA-1 0.5ton 吊りフック |
| EA987LA-2 1.0ton 吊りフック |
| EA987LA-3 2.0ton 吊りフック |
| EA987LA-4 3.0ton 吊りフック |
| EA987LA-5 5.0ton 吊りフック |
