品番 : EA987SR-53
品名 : 57mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 453kg | 使用ロープ径 | ~9.5mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 57mm | ベースサイズ | 55×38mm |
| 取付プレート厚み | 4mm(実寸) | 取付ねじ径 | 3/16”(約4.7mm) |
| ロープサイズ | 3/8” | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 412.7g | ||
| 精密鋳造 | |||
| ステンレス仕様で錆に強く使用場所を選びません。 | |||
| 滑車は取外し可能です。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/08/12 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SR-53 57mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
| EA987SR-54 82mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
| EA987SR-55 107mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA987SL-5 : 57x 9.5x 9.5mm ロープシーブ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
