品番 : EA987SR-54
品名 : 82mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 680kg | 使用ロープ径 | ~12.7mm |
---|---|---|---|
車径 | 82 | ベースサイズ | 74×54mm |
材質 | ステンレス | 取付ねじ径 | 1/4”(約6.3mm) |
ロープサイズ | 1/2” | 重量 | 875.4g |
ステンレス仕様で錆に強く使用場所を選びません。 | |||
精密鋳造 | |||
船舶、産業用途に適しています。 | |||
滑車は取外し可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/24 21:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1787ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987SR-53 57mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
EA987SR-54 82mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
EA987SR-55 107mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)