品番 : EA987SR-55
品名 : 107mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 1360kg | 使用ロープ径 | ~15.8mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 107mm | ベースサイズ | 85×69mm |
| 取付プレート厚み | 5mm(実寸) | 取付ねじ径 | 3/8”(約9.5mm) |
| ロープサイズ | 5/8” | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 1837g | ||
| 精密鋳造 | |||
| ステンレス仕様で錆に強く使用場所を選びません。 | |||
| 滑車は取外し可能です。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/20 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1787ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SR-53 57mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
| EA987SR-54 82mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
| EA987SR-55 107mm 縦型固定滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
