品番 : EA988AG-0.25
品名 : 0.25tonx1.0m レバーホイスト
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | SPⅡ250kg |
---|---|---|---|
使用荷重 | 0.25t | 揚程(m) | 1 |
重量(kg) | 2 | フック口開き | 23mm |
チェーン線径 | 4mm | ||
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。 | |||
簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用 | |||
軽量物でも確実に作動します | |||
チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています | |||
小型・軽量で操作性抜群です | |||
チェーンはメッキ品です | |||
日・米・中 特許権取得済 | |||
<注意> 仕様荷重の3倍でフックが開き始めます オーバー荷重にはご注意下さい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 05:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1782ページ |