詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988AG-1

品名 : 1.0tonx1.5m レバーホイスト

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 SPⅡ1000kg
使用荷重 1t 揚程(m) 1.5
重量(kg) 6.5 フック口開き 26mm
チェーン線径 5.6mm 手引力 31kg
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用
軽量物でも確実に作動します
チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています
小型・軽量で操作性抜群です
日・米・中 特許権取得済
<注意>
使用荷重の3倍でフックが開き始めます
オーバー荷重にはご注意下さい
追加説明
カタログ価格

35,800 (税抜)/ 39,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1716ページ
バリエーション一覧
EA988AG-0.25 0.25tonx1.0m レバーホイスト
EA988AG-0.5 0.5tonx1.5m レバーホイスト
EA988AG-0.7 0.8tonx1.5m レバーホイスト
EA988AG-1 1.0tonx1.5m レバーホイスト
EA988AG-1.5 1.6tonx1.5m レバーホイスト
EA988AG-2 2.0tonx1.5m レバーホイスト
EA988AG-3 3.2tonx1.5m レバーホイスト
EA988AG-6A 6.3tonx1.5m スーパーレバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:148mm   B:91mm   C:128mm\nD:278mm   E:26mm   H:320mm

資料

使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top