品番 : EA988AG-6A
品名 : 6.3tonx1.5m スーパーレバー
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SPⅡ6300kg |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(t) | 6.3 | 揚程(m) | 1.5 |
| 重量(kg) | 30 | フック口開き | 43mm |
| チェーン線径 | 10mm | 手引力 | 33kg |
| インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。 | |||
| 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用 | |||
| 軽量物でも確実に作動します | |||
| チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています | |||
| 小型・軽量で操作性抜群です | |||
| 日・米・中 特許権取得済 | |||
| <注意> 使用荷重の3倍でフックが開き始めます オーバー荷重にはご注意下さい |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115,300 円(税抜)/ 126,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 02:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1716ページ | ||||
代替品
![]() |
|

