品番 : EA988BH-1.5
品名 : 6.3tonx1.5m レバーホイスト
簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載
仕様
使用荷重 | 6.3t | 最大巻取長 | 1.5m |
---|---|---|---|
重量 | 26.5kg | フック口開き | 47mm |
フック間最小距離 | 564mm | 手巻力量 | 38kg |
ロードチェーン | 線径:9.0mm、掛数:2 | カミコミ防止 | ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。 |
頑丈な外れ止め金具 | フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。 | 操作性アップ | ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。 |
ラチェット式で使いやすく安全です。 | |||
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。 | |||
簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載 | |||
グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
85,700 円(税抜)/ 94,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 15:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1764ページ |