品番 : EA988BF-1.5
品名 : 1.6tonx1.5m レバーホイスト
簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載
仕様
使用荷重(t) | 1.6 | 最大巻取長 | 1.5m |
---|---|---|---|
フック口開き | 29mm | 重量(kg) | 9.2 |
材質 | スチール | フック間最小距離 | 352mm |
手巻力量 | 36kg | ロードチェーン | 線径:7.1mm、掛数:1 |
ラチェット式で、使い易く安全です。 | |||
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。 | |||
簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載 | |||
グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用 | |||
ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止 | |||
頑丈な外れ止め金具 フック先端部を短くすることでワイヤーをはずれにくくしました |
|||
ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 19:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1764ページ |