品番 : EA988BG-3
品名 : 3.2tonx3.0m レバーホイスト
簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載
仕様
| 使用荷重 | 3.2t | 最大巻取長 | 3.0m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 16.5kg | フック口開き | 36mm |
| フック間最小距離 | 420mm | 手巻力量 | 37kg |
| ロードチェーン | 線径:9.0mm、掛数:1 | カミコミ防止 | ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。 |
| 操作性アップ | ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。 | 頑丈な外れ止め金具 | フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。 |
| ラチェット式で、使い易く安全です。 | |||
| 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。 | |||
| 簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載 | |||
| グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,100 円(税抜)/ 67,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1716ページ | ||||
