詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988BH-3

品名 : 6.3tonx3.0m レバーホイスト

簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載

仕様

使用荷重 6.3t 最大巻取長 3.0m
重量 27.5kg フック口開き 47mm
フック間最小距離 564mm 手巻力量 38kg
ロードチェーン 線径:9.0mm、掛数:2 カミコミ防止 ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。
操作性アップ ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。 頑丈な外れ止め金具 フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。
ラチェット式で、使い易く安全です。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載
グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用
追加説明
カタログ価格

105,000 円(税抜)/ 115,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1716ページ
バリエーション一覧
EA988BD-1.5 0.8tonx1.5m レバーホイスト
EA988BE-1.5 1.0tonx1.5m レバーホイスト
EA988BF-1.5 1.6tonx1.5m レバーホイスト
EA988BG-1.5 3.2tonx1.5m レバーホイスト
EA988BH-1.5 6.3tonx1.5m レバーホイスト
EA988BD-3 0.8tonx3.0m レバーホイスト
EA988BE-3 1.0tonx3.0m レバーホイスト
EA988BF-3 1.6tonx3.0m レバーホイスト
EA988BG-3 3.2tonx3.0m レバーホイスト
EA988BH-3 6.3tonx3.0m レバーホイスト
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top