品番 : EA988XB-10
品名 : 1000kg ワイヤー式荷締機
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | NB-1000 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 1.0t | 最大巻取長 | 1.5m |
| 重量 | 5.5kg | フック口開き | 20mm |
| リング数 | 6 | ||
| 軽い力で作用し、能率的な荷締めが出来ます。 | |||
| ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。 | |||
| フック、爪、レバーは特殊鋼鍛造で安全です。 | |||
| ワイヤーロープは折り曲げずに取り付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。 | |||
| ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単に出来ます。 | |||
| 貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。 運搬の能率、安全の為、ご使用下さい。 応用しだいで、あらゆる牽引作業に使用できます。 |
|||
| 物を吊ることはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1716ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA988XB-5 500kg ワイヤー式荷締機 |
| EA988XB-7 700kg ワイヤー式荷締機 |
| EA988XB-10 1000kg ワイヤー式荷締機 |
ウェブカタログ画像
拡大
