品番 : EA988XC-1
品名 : φ9mmx1.0m 荷締機用フック付ワイヤー
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | HW1 |
---|---|---|---|
ワイヤー径 | 9mm | 全長(m) | 1 |
フック口開き | 19mm | 材質 | 鉄 |
EA988XB-10用 | |||
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。 | |||
物を吊ることはできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 23:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1765ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA988XC-1 φ9mmx1.0m 荷締機用フック付ワイヤー |
EA988XC-1.5 φ9mmx1.5m 荷締機用フック付ワイヤー |
EA988XC-2 φ9mmx2.0m 荷締機用フック付ワイヤー |
EA988XC-2.5 φ9mmx2.5m 荷締機用フック付ワイヤー |
EA988XC-3 φ9mmx3.0m 荷締機用フック付ワイヤー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA988XB-10 : 1000kg ワイヤー式荷締機 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
EA988XC-2の画像です。