品番 : EA988XC-3
品名 : φ9mmx3.0m 荷締機用フック付ワイヤー
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | HW3 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー径 | 9mm | 全長(m) | 3 |
| フック口開き | 19mm | 材質 | 鉄 |
| EA988XB-10用 | |||
| 荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。 | |||
| 物を吊ることはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1765ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA988XC-1 φ9mmx1.0m 荷締機用フック付ワイヤー |
| EA988XC-1.5 φ9mmx1.5m 荷締機用フック付ワイヤー |
| EA988XC-2 φ9mmx2.0m 荷締機用フック付ワイヤー |
| EA988XC-2.5 φ9mmx2.5m 荷締機用フック付ワイヤー |
| EA988XC-3 φ9mmx3.0m 荷締機用フック付ワイヤー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA988XB-10 : 1000kg ワイヤー式荷締機 |
ウェブカタログ画像
拡大
EA988XC-2の画像です。
