品番 : EA989SA-15
品名 : 1100kg ハンドウインチ(手動ブレーキ付)
仕様
| 引張能力 | 1100kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:φ6mm×25m ストラップ:50mm×9.0m、63mm×9.0m |
|---|---|---|---|
| ギア比 | 5.1:1 13.3:1 |
重量 | 6.8kg |
| ドラム幅 | 67mm | ドラム径 | 48mm |
| ハンドル長 | 250mm | 用途 | 横引き用 |
| 付属品 | ワイヤロープ止めねじ | ||
| つめかけブレーキ式(フリーホイール) | |||
| 巻取りスピード2段式 | |||
| ブレーキ付 | |||
| ※ワイヤ-の巻き取りは、上巻き(ドラムの上側からワイヤーが出る方向)です。下巻き(ドラムの下側からワイヤーが出る方向)ではドラム本体や施設した設備などど干渉する恐れがあります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1714ページ | ||||
