品番 : EA990PK-21
品名 : 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | PG180 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 180ml | ノズル長 | 87mm |
| 目盛 | 50・100・150・180ml | サイズ | 155×63×138mm |
| 重量 | 39.5g | 材質 | PE、先端金属ノズル |
| 先端横型 | |||
| 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/17 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PK-21 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) |
| EA990PK-22 300ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) |
| EA990PK-23 400ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) |
ウェブカタログ画像
拡大
