詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PK-23

品名 : 400ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)

仕様

メーカー エーゼット 型番 PG400
容量 400ml ノズル長 87mm
目盛 100・200・300・400ml サイズ 155×73×200mm
重量 63g 材質 PE、先端金属ノズル
先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
追加説明
カタログ価格

725 円(税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/08 06:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0641ページ
バリエーション一覧
EA990PK-21 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
EA990PK-22 300ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
EA990PK-23 400ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top