品番 : EA990PK-22
品名 : 300ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | PG300 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 300ml | ノズル長 | 87mm |
| 目盛 | 100・200・300ml | サイズ | 155×68×175mm |
| 重量 | 49.5g | 材質 | PE、先端金属ノズル |
| 先端横型 | |||
| 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/25 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PK-21 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) |
| EA990PK-22 300ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) |
| EA990PK-23 400ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) |
ウェブカタログ画像
拡大
