品番 : EA990PP-10
品名 : 10.0ml ベローズピペット
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 01183 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10.0ml | 全長 | 300mm |
| 目盛単位 | 1.0ml | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 1本 | ||
| ゴムスポイトのいらないピペットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/04/29 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
