詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PP-2B

品名 : 2.0ml ベローズピペット(10本)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 01181
容量 2.0ml 全長 217mm
目盛単位 0.5ml 材質 ポリエチレン
入数 10本
ゴムスポイトのいらないピペットです。
追加説明
カタログ価格

715 (税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/20 23:42現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0640ページ
バリエーション一覧
EA990PP-1 1.0ml ベローズピペット
EA990PP-2 2.0ml ベローズピペット
EA990PP-5 5.0ml ベローズピペット
EA990PP-10 10.0ml ベローズピペット
EA990PP-20 20.0ml ベローズピペット
EA990PP-50 50.0ml ベローズピペット
EA990PP-1B 1.0ml ベローズピペット(10本)
EA990PP-2B 2.0ml ベローズピペット(10本)
EA990PP-5B 5.0ml ベローズピペット(10本)
EA990PP-10B 10.0ml ベローズピペット(10本)
EA990PP-20B 20.0ml ベローズピペット(5本)
EA990PP-50B 50.0ml ベローズピペット(5本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top