詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PP-20B

品名 : 20.0ml ベローズピペット(5本)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 01184
容量 20ml 全長 394mm
目盛単位 1.0ml 入数 5本
ポリエチレン製
ゴムスポイトのいらないピペットです。
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/08/03 10:59現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0650ページ
バリエーション一覧
EA990PP-1 1.0ml ベローズピペット
EA990PP-2 2.0ml ベローズピペット
EA990PP-5 5.0ml ベローズピペット
EA990PP-10 10.0ml ベローズピペット
EA990PP-20 20.0ml ベローズピペット
EA990PP-50 50.0ml ベローズピペット
EA990PP-1B 1.0ml ベローズピペット(10本)
EA990PP-2B 2.0ml ベローズピペット(10本)
EA990PP-5B 5.0ml ベローズピペット(10本)
EA990PP-10B 10.0ml ベローズピペット(10本)
EA990PP-20B 20.0ml ベローズピペット(5本)
EA990PP-50B 50.0ml ベローズピペット(5本)
ウェブカタログ画像
20ml 入数5本
  • 20ml 入数5本

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top