詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PT-10B

品名 : 10.0ml 注入型計量容器

仕様

メーカー エーゼット 型番 MJ103
容量 10ml 全長 115mm
目盛単位 0.5ml 材質 プラスチック
入数 1本
計量しやすく、細かい注入に最適です。
追加説明
カタログ価格

80 円(税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/12 10:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0640ページ
バリエーション一覧
EA990PT-2.5B 2.5ml 注入型計量容器
EA990PT-2.5BB 2.5ml 注入型計量容器(10本)
EA990PT-5B 5.0ml 注入型計量容器
EA990PT-5BB 5.0ml 注入型計量容器(10本)
EA990PT-10B 10.0ml 注入型計量容器
EA990PT-10BB 10.0ml 注入型計量容器(10本)
EA990PT-20B 20.0ml 注入型計量容器
EA990PT-20BB 20.0ml 注入型計量容器(10本)
EA990PT-30 30.0ml 注入型計量容器
EA990PT-30BB 30.0ml 注入型計量容器(10本)
EA990PT-60 60.0ml 注入型計量容器
EA990PT-60BB 60.0ml 注入型計量容器(10本)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top