品番 : EA990PT-20B
品名 : 20.0ml 注入型計量容器
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | MJ104 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20ml | 全長 | 132mm |
| 目盛単位 | 1ml | 材質 | プラスチック |
| 入数 | 1本 | ||
| 計量しやすく、細かい注入に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/06/24 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本
