品番 : EA990PT-10BB
品名 : 10.0ml 注入型計量容器(10本)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | MJ103 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10ml | 全長 | 115mm |
| 目盛単位 | 0.5ml | 材質 | プラスチック |
| 入数 | 10本 | ||
| 計量しやすく、細かい注入に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10本
