品番 : EA991C-30
品名 : 80g/-20゚C~200゚C グリース(極圧グラファイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | KG788 |
---|---|---|---|
内容量 | 80g | 使用温度範囲 | -20~200℃ |
ウレア系 | |||
耐熱性、耐水性、耐摩耗に優れており衝撃荷重にも強い他、水に溶解しにくく水分混入による軟化や漏洩がないので長期間安定した潤滑に。 | |||
色 | 黒 | ||
NLGI-2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 06:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991C-17 400g/-20゚C~200゚C グリース(極圧グラファイト) |
EA991C-17C 400g/-20゚C~200゚C グリース(グラファイト/20本) |
EA991C-30 80g/-20゚C~200゚C グリース(極圧グラファイト) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991CF-8 : 80ml グリースガン |
本体 | EA991CM-13 : 80ml グリースポンプ |
拡大