品番 : EA991CF-101
品名 : 115mm グリースガン用ノズル(ストレート)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | G-120NS |
|---|---|---|---|
| 形状 | ストレート | 全長 | 115mm |
| ノズルネジ | R1/8 | 重量 | 25g |
| グリースガン(EA991CF、EA991CF-8、EA991CF-50、EA991-20)用 ノズル | |||
| チャックなし | |||
| ※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/03 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CF : 400ml グリースガン |
| 本体 | EA991CF-8 : 80ml グリースガン |
| 本体 | EA991CF-50 : 500ml グリースガン |
| 本体 | EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン |
