品番 : EA991CF-103
品名 : 250mm グリースガン用ノズル(ストレート)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | G-250NS |
---|---|---|---|
EA991CF、CF-8~-50用ノズル | |||
ノズルネジ | R1/8(PT1/8) | 形状 | ストレート |
チャックなし | |||
全長(L) | 250mm | 重量 | 70g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/18 15:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0670ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991CF : 400ml グリースガン |
本体 | EA991CF-8 : 80ml グリースガン |
本体 | EA991CF-20 : 200ml グリースガン |
本体 | EA991CF-50 : 500ml グリースガン |
本体 | EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン |
拡大