詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CF-50

品名 : 500ml グリースガン

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 G-500
最大排出圧力 25MPa 容量 500mL
一回当たりの排出容量 1mL ノズル長 167mm
ノズル径 15mm サイズ L:340mm、L1:265mm
筒径 63mm 重量 1.2kg
適用グリース 手詰めグリース
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,590 (税抜)/ 10,549 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/23 19:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0647ページ
バリエーション一覧
EA991CF-8 80ml グリースガン
EA991CF-50 500ml グリースガン
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • L:340mm、L1:265mm
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top