品番 : EA991CW-2A
品名 : G 1/4" グリースカップ
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GC32-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 軸受けの潤滑に | ねじサイズ | G1/4” |
| 胴径 | 32mm | 材質 | 真鍮(金ニス塗装) |
| 入数 | 1個 | ||
| 注油の際は蓋を締め込んだ分だけグリースが機械に流入されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/13 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CW-1A G 1/8" グリースカップ |
| EA991CW-2A G 1/4" グリースカップ |
| EA991CW-3 G 1/8" グリースカップ |
| EA991CW-4 G 1/4" グリースカップ |
| EA991CW-5 G 3/8" グリースカップ |
