詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CW-3

品名 : G 1/8" グリースカップ

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GC32-1
用途 軸受けの潤滑に ねじサイズ G1/8”
胴径 32mm 材質 真鍮(金ニス塗装)
入数 1個
注油の際は蓋を締め込んだ分だけグリースが機械に流入されます。
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/13 12:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0649ページ
バリエーション一覧
EA991CW-1A G 1/8" グリースカップ
EA991CW-2A G 1/4" グリースカップ
EA991CW-3 G 1/8" グリースカップ
EA991CW-4 G 1/4" グリースカップ
EA991CW-5 G 3/8" グリースカップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:M30   D:G1/8”    h:29mm\nt1:1.5mm   L:8mm    L1:7mm\nd1:3.5mm   B×C:14mm   H:6mm
  • D2:32mm   D1:M30\nh1:19mm   t:1.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top