詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CW-1A

品名 : G 1/8" グリースカップ

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GC25-1
ねじサイズ G1/8” 胴径 25mm
材質 真鍮(金ニス塗装仕上) 入数 1個
サイズ D2:25mm
D1:M23
P:1.25mm
h1:16mm
t:1.5mm
D:G1/8
h:26mm
t1:1.5mm
L:8mm
L1:6mm
d1:3.5mm
B×C:12mm
H:5mm
軸受けの潤滑に。
グリースカップから少しずつ注油します。
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2025/09/30 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0658ページ
バリエーション一覧
EA991CW-1A G 1/8" グリースカップ
EA991CW-2A G 1/4" グリースカップ
EA991CW-3 G 1/8" グリースカップ
EA991CW-4 G 1/4" グリースカップ
EA991CW-5 G 3/8" グリースカップ
ウェブカタログ画像
  • D2:25mm、D1:M23、P:1.25mm、h1:16mm、t:1.5mm、D:G1/8、h:26mm、t1:1.5mm、L:8mm、L1:6mm、d1:3.5mm、B×C:12mm、H:5mm

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top