品番 : EA991CX-311A
品名 : UNF 1/4"(直) グリースニップル(2個)
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
仕様
ねじサイズ | UNF1/4”-28 | 形状 | ストレート |
---|---|---|---|
六角対辺 | 5/16” | 材質 | スチール製亜鉛メッキ |
入数 | 2個 | ||
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 22:03現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0659ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:2個