品番 : EA991CY-3
品名 : R 3/8" グリースニップル(ボタンヘッド/10個)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | BH3R |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R3/8” | 六角対辺 | 17mm |
| ボタン径 | 15mm | 全長 | 23mm |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 入数 | 10個 |
| ボタンヘッドタイプ | |||
| 注油圧力は10MPa以下を推奨します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||

※10個入り