品番 : EA991CY-2A
品名 : R 1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/1個)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | BH2R |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1/4” | 六角対辺 | 17mm |
| ボタン径 | 15mm | 全長 | 22mm |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 入数 | 1個 |
| ボタンヘッドタイプ | |||
| 注油圧力は10MPa以下を推奨します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/29 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
