品番 : EA991CY-62A
品名 : G 1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/1個)
仕様
メーカー | 栗田製作所 | 型番 | BH2 |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 全長 | 18mm |
ねじサイズ | G1/4” | 入数 | 1個 |
六角対辺 | 15mm | ボタン径 | 15mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/15 22:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0659ページ |