品番 : EA991HB-105B
品名 : 5L ガソリン携行缶(UN適合品)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1651 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | サイズ(mm) | 402.4×252.3×122.5(H) |
| 材質 | SPC(冷間圧延鋼板) | 板厚 | 0.8mm |
| 重量 | 1.7kg | 付属品 | 給油ノズル、内容物表示ラベル |
| プラスチックノズル付 | |||
| 金属製ノズル取付金具 | |||
| 農機や建機などのガソリン補充用に | |||
| 消防法適合品、UN規格適合品 | |||
| 給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫 | |||
| 手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/28 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0634ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991HB-105B 5L ガソリン携行缶(UN適合品) |
| EA991HB-110B 10L ガソリン携行缶(UN適合品) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA991HB-131A : [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ |
| 部品 | EA991HB-132 : [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ |
| 部品 | EA991HB-133A : [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金 |
| 部品 | EA991HB-134 : [EA991HB-105-124用] 給油ノズル |
