品番 : EA991HB-132
品名 : [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ
仕様
メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1662 |
---|---|---|---|
材質 | SS330 | サイズ | 36(W)×36.5(H)mm |
重量 | 28g | ||
ガス抜き調整ねじ | |||
パッキン付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/16 17:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0644ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991HB-132 [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ |
EA991HB-134 [EA991HB-105-124用] 給油ノズル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)