品番 : EA991HB-134
品名 : [EA991HB-105-124用] 給油ノズル
仕様
メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1664 |
---|---|---|---|
材質 | LLDPE | サイズ | φ42(W)×297(H)mm |
重量 | 24g | ||
給油ノズル | |||
パッキン付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/10/19 06:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0644ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991HB-132 [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ |
EA991HB-134 [EA991HB-105-124用] 給油ノズル |