品番 : EA991HB-120A
品名 : 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/1個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1653 |
---|---|---|---|
容量 | 20L | サイズ | 430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)mm |
入数 | 1台 | 材質 | SPC(冷間圧延鋼板) |
鋼板厚 | 0.8mm | 重量 | 3.2kg |
付属品 | 給油ノズル、内容物表示ラベル | ||
消防法適合品、UN・KHK規格適合品 | |||
プラスチックノズル付 | |||
金属製ノズル取付金具 | |||
農機や建機などのガソリン補充用に | |||
給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫 | |||
内容物の揺れを抑える防波構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 16:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0660ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991HB-120A 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/1個) |
EA991HB-124A 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/4個) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991HB-131A : [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ |
部品 | EA991HB-132 : [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ |
部品 | EA991HB-133A : [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金 |
部品 | EA991HB-134 : [EA991HB-105-124用] 給油ノズル |