詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991HB-124B

品名 : 20L ガソリン携行缶(UN適合品/4個)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1653
容量 20L サイズ 430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)mm
入数 4台 材質 SPC(冷間圧延鋼板)
鋼板厚 0.8mm 重量 3.2kg
付属品 給油ノズル、内容物表示ラベル
消防法適合品、UN規格適合品
農機や建機などのガソリン補充用に
給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付
丈夫な金属製給油ノズル口金
給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫
内容物の揺れを抑える防波構造
追加説明
カタログ価格

24,900 (税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/22 09:53現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 0634ページ
バリエーション一覧
EA991HB-124B 20L ガソリン携行缶(UN適合品/4個)
EA991HB-120B 20L ガソリン携行缶(UN適合品/1個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top