品番 : EA991HB-147
品名 : エア調節キャップ(EA991HB-46,-47用)
仕様
| サイズ | 25(W)×90(D)×15(H)mm | 重量 | 約5g |
|---|---|---|---|
| EA991HB-46、EA991HB-47(プラスチック製 ガソリン携行缶)用 エア調節キャップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991HB-146 給油口キャップ(EA991HB-46,-47用) |
| EA991HB-147 エア調節キャップ(EA991HB-46,-47用) |
| EA991HB-148 給油ノズル(EA991HB-46,-47用) |
| EA991HB-149 パッキンセット(EA991HB-46,-47用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991HB-46 : 5L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製) |
| 本体 | EA991HB-47 : 10L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
